Strojni navojni svedri HSS-E, TiAlN, NPT: 1-11,5

Št. art.: 138110 1-11,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

NPT Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: NPT
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Standard za navoje: ANSI B 1.20.1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja 1-11,5 NPT
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja NPT
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 374
Standard za navoje ANSI B 1.20.1
Oblika prisekanega dela C
Razmerje konusa 1:16
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
Smer rezanja desni
Korak navoja 2,209 mm
Korakov na colo 11,5
Celotna dolžina L 170 mm
⌀ držala Ds 25 mm
4-kotno držalo □ 20 mm
⌀ osnovne izvrtine A 29 mm
⌀ osnovne izvrtine B 28,6 mm
⌀ kontrolne mere Dmaks + 0,05 29,69 mm
Minimalna globina osnovne izvrtine 27,4 mm
⌀ navoja 33,228 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 5
Barvni prstan modra
Število rezil Z 5
Globine navoja 58 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 138110 1-11,5
EAN/GTIN 4045197533715
Številka proizvajalca 138110 1-11,5

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
13
Al (kratki odrezki)
N
18
Jeklo < 500 N/mm
P
17
Jeklo < 750 N/mm
P
15
Jeklo < 900 N/mm
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
5
GG(G)
K
14
CuZn
N
16
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Specialna prevleka TiAlN omogoča najdaljšo življenjsko dobo. Zaradi izpuščenega vodilnega navoja: je zmanjšan vrtilni moment in izboljšana porazdelitev mazalnega sredstva. Uporabljajte z emulzijo (maščobni delež najmanj 8 %).

Uporaba:

Za konični cevni navoj(NPT) po ANSI B1.20.1, za navoje s tesnjenjem v navoju. Za osnovno izvrtino je treba upoštevati podano minimalno globino (glejte tabelo).

Priporočilo:

⌀ osnovne izvrtine A:
cilindrično izvrtano brez uporabe povrtala.
⌀ osnovne izvrtine B:

cilindrično izvrtano in zatem povrtano s koničnim povrtalom 1:16 (glejte art. 162650). Potem se lahko s kontrolno mero Dmaks (glejte tabelo) z ravne strani nadzira ⌀ konične izvrtine. Priprava osnovne izvrtine po izvedbi B nudi za vrezovanje navoja procesno varno možnost.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico