Strojni navojni svedri HSS-E, TiAlN, NPT: 1/2-14

Št. art.: 138110 1/2-14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

NPT Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: NPT
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Standard za navoje: ANSI B 1.20.1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja 1/2-14 NPT
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja NPT
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 374
Standard za navoje ANSI B 1.20.1
Oblika prisekanega dela C
Razmerje konusa 1:16
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
Smer rezanja desni
Korak navoja 1,814 mm
Korakov na colo 14
Celotna dolžina L 140 mm
⌀ držala Ds 16 mm
4-kotno držalo □ 12 mm
⌀ osnovne izvrtine A 17,85 mm
⌀ osnovne izvrtine B 17,5 mm
⌀ kontrolne mere Dmaks + 0,05 18,32 mm
Minimalna globina osnovne izvrtine 22,9 mm
⌀ navoja 21,223 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 5
Barvni prstan modra
Število rezil Z 5
Globine navoja 35,06 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 138110 1/2-14
EAN/GTIN 4045197533685
Številka proizvajalca 138110 1/2-14

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
13
Al (kratki odrezki)
N
18
Jeklo < 500 N/mm
P
17
Jeklo < 750 N/mm
P
15
Jeklo < 900 N/mm
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
5
GG(G)
K
14
CuZn
N
16
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Specialna prevleka TiAlN omogoča najdaljšo življenjsko dobo. Zaradi izpuščenega vodilnega navoja: je zmanjšan vrtilni moment in izboljšana porazdelitev mazalnega sredstva. Uporabljajte z emulzijo (maščobni delež najmanj 8 %).

Uporaba:

Za konični cevni navoj(NPT) po ANSI B1.20.1, za navoje s tesnjenjem v navoju. Za osnovno izvrtino je treba upoštevati podano minimalno globino (glejte tabelo).

Priporočilo:

⌀ osnovne izvrtine A:
cilindrično izvrtano brez uporabe povrtala.
⌀ osnovne izvrtine B:

cilindrično izvrtano in zatem povrtano s koničnim povrtalom 1:16 (glejte art. 162650). Potem se lahko s kontrolno mero Dmaks (glejte tabelo) z ravne strani nadzira ⌀ konične izvrtine. Priprava osnovne izvrtine po izvedbi B nudi za vrezovanje navoja procesno varno možnost.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico