Strojni navojni svedri HSS-E 1/16-27

Št. art.: 138110 1/16-27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

NPT Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: NPT
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Standard za navoje: ANSI B 1.20.1

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja 1/16-27 NPT
    Prevleka TiAlN
    Vrsta navoja NPT
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E
    Standard DIN 374
    Standard za navoje ANSI B 1.20.1
    Oblika prisekanega dela C
    Razmerje konusa 1:16
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 0,941 mm
    Korakov na colo 27
    Celotna dolžina L 90 mm
    ⌀ držala Ds 6 mm
    4-kotno držalo □ 4,9 mm
    ⌀ osnovne izvrtine A 6,15 mm
    ⌀ osnovne izvrtine B 5,95 mm
    ⌀ kontrolne mere Dmaks + 0,05 6,39 mm
    Minimalna globina osnovne izvrtine 12 mm
    ⌀ navoja 7,895 mm
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 3
    Barvni prstan modra
    Število rezil Z 3
    Globine navoja 15,8 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 138110 1/16-27
    EAN/GTIN 4045197585578
    Številka proizvajalca 138110 1/16-27

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    13
    Al (kratki odrezki)
    N
    18
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    17
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    15
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    GG(G)
    K
    14
    CuZn
    N
    16
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Specialna prevleka TiAlN omogoča najdaljšo življenjsko dobo. Zaradi izpuščenega vodilnega navoja: je zmanjšan vrtilni moment in izboljšana porazdelitev mazalnega sredstva. Uporabljajte z emulzijo (maščobni delež najmanj 8 %).

    Uporaba:

    Za konični cevni navoj(NPT) po ANSI B1.20.1, za navoje s tesnjenjem v navoju. Za osnovno izvrtino je treba upoštevati podano minimalno globino (glejte tabelo).

    Priporočilo:

    ⌀ osnovne izvrtine A:
    cilindrično izvrtano brez uporabe povrtala.
    ⌀ osnovne izvrtine B:

    cilindrično izvrtano in zatem povrtano s koničnim povrtalom 1:16 (glejte art. 162650). Potem se lahko s kontrolno mero Dmaks (glejte tabelo) z ravne strani nadzira ⌀ konične izvrtine. Priprava osnovne izvrtine po izvedbi B nudi za vrezovanje navoja procesno varno možnost.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico