{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 3/4-14 NPT | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | NPT | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Standard za navoje | ANSI B 1.20.1 | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Razmerje konusa | 1:16 | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,814 mm | |
Korakov na colo | 14 | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
4-kotno držalo □ | 16 mm | |
⌀ osnovne izvrtine A | 23,3 mm | |
⌀ osnovne izvrtine B | 22,7 mm | |
⌀ kontrolne mere Dmaks + 0,05 | 23,67 mm | |
Minimalna globina osnovne izvrtine | 23 mm | |
⌀ navoja | 26,568 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 5 | |
Barvni prstan | modra | |
Število rezil Z | 5 | |
Globine navoja | 46,4 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 138110 3/4-14 | |
EAN/GTIN | 4045197533708 | |
Številka proizvajalca | 138110 3/4-14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni svedri HSS-E 3/4-14
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
325,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
214,00 €
143,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta navoja | NPT | NPT |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
⌀ osnovne izvrtine B | 22,7 | 22,7 |
Minimalna globina osnovne izvrtine | 23 | 23 |
4-kotno držalo □ | 16 | 16 |
Rezalni material | HSS E | HSS E |
Globine navoja | 46,4 | 51,286 |