{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 1/4-18 NPT | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | NPT | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | Tovarniški standard | |
Standard za navoje | ANSI B 1.20.1 | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Razmerje konusa | 1:16 | |
Kot spirale | 15 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 1,27 mm | |
Korakov na colo | 18 | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 11 mm | |
4-kotno držalo □ | 9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine A | 11,1 mm | |
⌀ osnovne izvrtine B | 10,75 mm | |
⌀ kontrolne mere Dmaks + 0,05 | 11,36 mm | |
Minimalna globina osnovne izvrtine | 17,5 mm | |
⌀ navoja | 6,35 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 19,05 mm | |
Serija | CleverTap | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 138095 1/4-18 | |
EAN/GTIN | 4067263162490 | |
Številka proizvajalca | 138095 1/4-18 |