Strojni navojni sveder GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 2-56

Št. art.: 137857 2-56
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

UNC Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: UNC
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 371
  • Kakovost: 2BX

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Tap
Velikost navoja 2-56 UNC
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja UNC
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 371
Kakovost 2BX
Oblika prisekanega dela C
Kot spirale 45 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 2,5 × D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,454 mm
Korakov na colo 56
⌀ navoja 2,18 mm
Celotna dolžina L 45 mm
⌀ držala Ds 2,8 mm
4-kotno držalo □ 2,1 mm
⌀ osnovne izvrtine 1,85 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan modra
Število rezil Z 3
Globine navoja 5,45 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 137857 2-56
EAN/GTIN 4062406208110
Številka proizvajalca 137857 2-56

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
28
Jeklo < 750 N/mm
P
23
Jeklo < 900 N/mm
P
23
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Zmogljiv navojni sveder, razvit posebej za procesno varno
uporabo v jeklih, odpornih proti rji in kislinam,
ter materialih Duplex.
  • Rezalni material HSS-E-PM za največjo odpornost proti obrabi.
  • Večslojna prevleka TiAIN najnovejše generacije.
  • Parametrizirana geometrija prostorov za odrezke za optimalno oblikovanje odrezkov in torzijsko togost.

Uporaba:

Za UNC enotni grobi navoj ASME − B1.1.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Strojni navojni sveder GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 2-56

Strojni navojni sveder GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 2-56

po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
45,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
40,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
40,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
45,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
20,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
22,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število vpenjalnih utorov 3 3 2 2 2 2
Celotna dolžina L 45 mm 45 mm 45 mm 46 mm 45 mm 46 mm
Vrsta navoja UNC UNC UNC UNC UNC UNC
Velikost navoja 2-56 UNC 2-56 UNC 2-56 UNC 2-56 UNC 2-56 UNC 2-56 UNC
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne ne ne
⌀ držala Ds 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri Navojni svedri Navojni svedri Navojni svedri Navojni svedri Navojni svedri

Iz iste serije "Master Tap" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico