{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Tap | |
Velikost navoja | 8-32 UNC | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Kakovost | 2BX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,794 mm | |
Korakov na colo | 32 | |
⌀ navoja | 4,16 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 4,5 mm | |
4-kotno držalo □ | 3,4 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 3,5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | modra | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 10,4 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 137857 8-32 | |
EAN/GTIN | 4062406210038 | |
Številka proizvajalca | 137857 8-32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 8-32
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
32,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
27,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
27,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
40,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
13,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
14,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | modra | modra | zelena | zelena | zelena | zelena |
Korakov na colo | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
⌀ navoja | 4,16 mm | 4,16 mm | 4,16 mm | 4,16 mm | 4,16 mm | 4,16 mm |
Korak navoja | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm |
⌀ osnovne izvrtine | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Smer rezanja | desni | desni | desni | desni | desni | desni |
Kakovost | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B | 2B |