{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Tap | |
Velikost navoja | 1/4-20 UNC | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Kakovost | 2BX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,27 mm | |
Korakov na colo | 20 | |
⌀ navoja | 6,35 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 7 mm | |
4-kotno držalo □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 5,1 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | modra | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 15,9 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 137857 1/4-20 | |
EAN/GTIN | 4062406210069 | |
Številka proizvajalca | 137857 1/4-20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni sveder GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 1/4-20
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
37,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
41,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
15,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ navoja | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
4-kotno držalo □ | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Smer rezanja | desni | desni | desni |
Kot spirale | 45 | 40 | 40 |
Globine navoja | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
Vrsta izdelka | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri |