{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M4×0,5 | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desna | |
Korak navoja | 0,5 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 2,8 mm | |
4-kotno držalo □ | 2,1 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 3,5 mm | |
⌀ navoja | 4 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Serie | Pro Tap | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 137170 4X0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406374525 | |
Številka proizvajalca | 137170 4X0,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E 6H 4X0,5
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
15,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
19,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi
25,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
29,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | C | C | C | C |
Kot profila | 60 | 60 | 60 | 60 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Kakovost | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Globine navoja | 10 | 12 | 12 | 8 |
Vrsta izdelka | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri |