{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M30×1,5 | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desna | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
⌀ držala Ds | 22 mm | |
4-kotno držalo □ | 18 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 28,5 mm | |
⌀ navoja | 30 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Serie | Pro Tap | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 75 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 137170 30X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406374716 | |
Številka proizvajalca | 137170 30X1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E 6H 30X1,5
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
223,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
355,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
325,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
304,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | rožnata | zelena | modra | rdeča |
Vrsta navoja | MF | MF | MF | MF | MF |
Velikost navoja | M30×1,5 | M30×1,5 | M30×1,5 | M30×1,5 | M30×1,5 |
Smer rezanja | desna | desni | desna | desni | desni |
Rezalni material | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM |
Kot spirale | 40 | 20 | 40 | 45 | 40 |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini |