{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M12×1,5 | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desna | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 9 mm | |
4-kotno držalo □ | 7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 10,5 mm | |
⌀ navoja | 12 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Serija | Pro Tap | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 30 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 137170 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406374631 | |
Številka proizvajalca | 137170 12X1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 12X1,5
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
33,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
39,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | C | C |
Število vpenjalnih utorov | 3 | 4 |
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj |
Standard | DIN 374 | DIN 374 |
4-kotno držalo □ | 7 mm | 7 mm |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini |
⌀ držala Ds | 9 mm | 9 mm |