{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M12×1 | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desna | |
Korak navoja | 1 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 9 mm | |
4-kotno držalo □ | 7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 11 mm | |
⌀ navoja | 12 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Serie | Pro Tap | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 30 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 137170 12X1 | |
EAN/GTIN | 4062406374617 | |
Številka proizvajalca | 137170 12X1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E 6H 12X1
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
33,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
39,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
133 kosov na zalogi
38,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
43,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 4 | 3 | 3 |
Kot profila | 60 | 60 | 60 | 60 |
Celotna dolžina L | 100 | 100 | 100 | 100 |
⌀ navoja | 12 | 12 | 12 | 12 |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
4-kotno držalo □ | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kakovost | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |