{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | G3/8 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | G | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 5157 | |
Oblika prisekanega dela | C; D | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 1,337 mm | |
Korakov na colo | 19 | |
⌀ navoja | 16,66 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
4-kotno držalo □ | 9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 15,25 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | |
Barvni prstan | brez | |
Globine navoja | 49,98 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130550 G3/8 | |
EAN/GTIN | 4045197067616 | |
Številka proizvajalca | 130550 G3/8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura ročnih navojnih svedrov G3/8
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
62,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
30,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
165 kosov na zalogi
42,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot profila | 55 stopinj | 55 stopinj | 55 stopinj |
Vrsta navoja | G | G | G |
Korak navoja | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
⌀ osnovne izvrtine | 15,25 mm | 15,25 mm | 15,25 mm |
Standard | DIN 5157 | DIN 5157 | DIN 5157 |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |