{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | G3/8 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | G | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 5157 | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 1,337 mm | |
Korakov na colo | 19 | |
⌀ navoja | 16,66 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
4-kotno držalo □ | 9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 15,25 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | |
Barvni prstan | brez | |
Globine navoja | 49,98 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130560 G3/8 | |
EAN/GTIN | 4045197067715 | |
Številka proizvajalca | 130560 G3/8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Ročni navojni svedri Končno vrezilo G3/8
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
30,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
62,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
42,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot profila | 55 | 55 | 55 |
⌀ navoja | 16,66 | 16,66 | 16,66 |
Velikost navoja | G3/8 | G3/8 | G3/8 |
Korak navoja | 1,337 | 1,337 | 1,337 |
Smer rezanja | desno | desno | desno |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Globine navoja | 49,98 | 49,98 | 49,98 |