Ročni navojni svedri Končno vrezilo, neprevlečeni, G: G1/2

Št. art.: 130560 G1/2
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
231 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

G Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Gewindeart: G
  • Kot profila: 55
  • Schneidstoff: HSS
  • Standard: DIN 5157
  • Schaft: Cilindrično držalo s h9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Gewindegröße G1/2
Beschichtung neprevlečeni
Gewindeart G
Kot profila 55 stopinj
Schneidstoff HSS
Standard DIN 5157
Schaft Cilindrično držalo s h9
Innenkühlung ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri skoznji izvrtini
Schneidrichtung desno
Gewindesteigung 1,814 mm
Gänge pro Zoll 14
⌀ navoja 20,96 mm
Celotna dolžina L 80 mm
⌀ držala Ds 16 mm
4-kotno držalo □ 12 mm
⌀ osnovne izvrtine 19 mm
Vrsta navojnega orodja Ročni navojni sveder
Barvni prstan brez
Globine navoja 41,92 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 130560 G1/2
EAN/GTIN 4045197067722
Številka proizvajalca 130560 G1/2
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
GG(G)
K
Uni
 
Olje
 
suho
 

Opis

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico