{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Gewindegröße | G1 | |
Beschichtung | neprevlečeni | |
Gewindeart | G | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Schneidstoff | HSS | |
Standard | DIN 5157 | |
Schaft | Cilindrično držalo s h9 | |
Innenkühlung | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri skoznji izvrtini | |
Schneidrichtung | desno | |
Gewindesteigung | 2,309 mm | |
Gänge pro Zoll | 11 | |
⌀ navoja | 33,25 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
4-kotno držalo □ | 20 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 30,75 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | |
Barvni prstan | brez | |
Globine navoja | 66,5 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130560 G1 | |
EAN/GTIN | 4045197067746 | |
Številka proizvajalca | 130560 G1 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |