Garnitura ročnih navojnih svedrov G1.1/2

Št. art.: 130550 G1.1/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

G Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: G
  • Kot profila: 55
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 5157
  • Oblika prisekanega dela: C; D

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja G1.1/2
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja G
Kot profila 55 stopinj
Rezalni material HSS
Standard DIN 5157
Oblika prisekanega dela C; D
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri skoznji izvrtini
Smer rezanja desno
Korak navoja 2,309 mm
Korakov na colo 11
⌀ navoja 47,8 mm
Celotna dolžina L 140 mm
⌀ držala Ds 36 mm
4-kotno držalo □ 29 mm
⌀ osnovne izvrtine 45,25 mm
Vrsta navojnega orodja Ročni navojni sveder
Barvni prstan brez
Globine navoja 95,6 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 130550 G1.1/2
EAN/GTIN 4045197067678
Številka proizvajalca 130550 G1.1/2

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
GG(G)
K
Uni
 
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

2-delna garnitura, sestavljena iz predvrezila in končnega vrezila.

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico