{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | G1 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | G | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 5157 | |
Oblika prisekanega dela | C; D | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 2,309 mm | |
Korakov na colo | 11 | |
⌀ navoja | 33,25 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
4-kotno držalo □ | 20 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 30,75 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | |
Barvni prstan | brez | |
Globine navoja | 66,5 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130550 G1 | |
EAN/GTIN | 4045197067654 | |
Številka proizvajalca | 130550 G1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Garnitura ročnih navojnih svedrov G1
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
301,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
146,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
202,00 €
163,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Korakov na colo | 11 | 11 | 11 |
Vrsta navoja | G | G | G |
Velikost navoja | G1 | G1 | G1 |
Korak navoja | 2,309 | 2,309 | 2,309 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
⌀ osnovne izvrtine | 30,75 | 30,75 | 30,75 |