{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | G1/4 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | G | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 5157 | |
Oblika prisekanega dela | C; D | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 1,337 mm | |
Korakov na colo | 19 | |
⌀ navoja | 13,16 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 11 mm | |
4-kotno držalo □ | 9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 11,8 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | |
Barvni prstan | brez | |
Globine navoja | 26,32 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130550 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197067609 | |
Številka proizvajalca | 130550 G1/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura ročnih navojnih svedrov G1/4
po ponudbi
Na zalogi
291 kosov na zalogi
43,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
21,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
29,80 €
25,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
30,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez |
Kot profila | 55 stopinj | 55 stopinj | 55 stopinj | 55 stopinj |
Velikost navoja | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
4-kotno držalo □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ držala Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |