{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | G1/2 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | G | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 5157 | |
Oblika prisekanega dela | C; D | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 1,814 mm | |
Korakov na colo | 14 | |
⌀ navoja | 20,96 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
4-kotno držalo □ | 12 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 19 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | |
Barvni prstan | brez | |
Globine navoja | 41,92 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130550 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4045197067623 | |
Številka proizvajalca | 130550 G1/2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura ročnih navojnih svedrov G1/2
po ponudbi
Na zalogi
144 kosov na zalogi
101,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
48,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Korakov na colo | 14 | 14 |
Velikost navoja | G1/2 | G1/2 |
Standard | DIN 5157 | DIN 5157 |
4-kotno držalo □ | 12 | 12 |
Smer rezanja | desno | desno |
Globine navoja | 41,92 | 41,92 |
Vrsta izdelka | Navojni svedri | Navojni svedri |