{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 4,9 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 20,7 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 60 HRC | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122361 4,9 | |
EAN/GTIN | 4045197968227 | |
Številka proizvajalca | 122361 4,9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VHM svedri HPC GARANT Diabolo, cilindrično držalo DIN 6535 HA 4,9
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
53,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
57,20 €
31,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
49,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
26,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Polstandardno | da | da | da | da |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC |
Dolžina utorov Lc | 28 | 28 | 28 | 28 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |