{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 3,4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 14,9 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 62 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 60 HRC | 0,06 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122361 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197968081 | |
Številka proizvajalca | 122361 3,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VHM svedri HPC GARANT Diabolo, cilindrično držalo DIN 6535 HA 3,4
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
53,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
56,80 €
39,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
49,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
26,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 62 | 62 | 62 | 62 |
Nazivni ⌀ DC | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot konice | 140 | 140 | 135 | 140 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |