{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 4,3 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 17,6 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 24 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 60 HRC | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122361 4,3 | |
EAN/GTIN | 4045197968173 | |
Številka proizvajalca | 122361 4,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM svedri HPC GARANT Diabolo, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oz. cole): 4,3
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
53,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi
35,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
31,90 €
16,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
57,20 €
35,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
26,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
HOLEX Pro INOX VHM-visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HA, AlTiN, Premer DC m7: 4,3mm
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
26,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Celotna dolžina L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Nazivni ⌀ DC | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Kot konice | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm |