{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 1,3 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 5,1 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 7 mm | |
Celotna dolžina L | 45 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 60 HRC | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122361 1,3 | |
EAN/GTIN | 4045197967572 | |
Številka proizvajalca | 122361 1,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VHM svedri HPC GARANT Diabolo, cilindrično držalo DIN 6535 HA 1,3
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
53,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
193 kosov na zalogi
20,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
56,80 €
37,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
33,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | rdeča | brez | zelena | zelena |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | Cilindrično držalo s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | 0 / 0,004 | h7 | h7 |
Dolžina utorov Lc | 7 | 10,5 | 7 | 8 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 5,1 | 8,6 | 5,1 | 6,1 |