{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 2,7 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 16 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 55 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 60 HRC | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122361 2,7 | |
EAN/GTIN | 4045197968012 | |
Številka proizvajalca | 122361 2,7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
VHM svedri HPC GARANT Diabolo, cilindrično držalo DIN 6535 HA 2,7
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
52,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
29,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | rdeča | zelena |
Celotna dolžina L | 55 | 55 |
Rezalni material | VHM | VHM |
Kot konice | 140 | 140 |
Dolžina utorov Lc | 20 | 16 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 16 | 12 |
Serija | Diabolo | Pro Steel |