{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 19 mm | |
Izvedba | ploščati | |
Rezalni material | HM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
⌀ držala | 10 mm | |
Toleranca ⌀ | −0,05 / 0,15 mm | |
Dolžina L | 11,8 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 118505 19 | |
EAN/GTIN | 4045197956064 | |
Številka proizvajalca | 118505 19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Žage za luknje HM ploščata 19 mm
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi
23,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
76,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
356 kosov na zalogi
45,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
44,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez |
Dolžina L | 11,8 | 35 | 8 | |
Nazivni ⌀ DC | 19 | 19 | 19 | 19 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM |
⌀ držala | 10 | 6 | 6 | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |