{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 19 mm | |
Izvedba | visoka | |
Rezalni material | HM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
⌀ držala | 6 mm | |
Toleranca ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | |
Dolžina L | 35 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 118400 19 | |
EAN/GTIN | 4045197036735 | |
Številka proizvajalca | 118400 19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Žage za luknje HM visoka, ⌀ DC: 19mm
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
76,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
307 kosov na zalogi
45,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
44,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
42,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi
23,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | ||
Nazivni ⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Rezalni material | HM | HM | HM | HSS | HM |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Svedri za vrtanje z jedrom | Svedri za vrtanje z jedrom | Žage za luknje |