{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 25 mm | |
Izvedba | visoka | |
Rezalni material | HM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
⌀ držala | 10 mm | |
Toleranca ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | |
Dolžina L | 35 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 118400 25 | |
EAN/GTIN | 4045197036797 | |
Številka proizvajalca | 118400 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Žage za luknje HM visoka, ⌀ DC: 25mm
po ponudbi
Na zalogi
197 kosov na zalogi
76,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
510 kosov na zalogi
45,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
273 kosov na zalogi
26,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
45,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | visoka | ploščata | ploščati | |
Barvni prstan | brez | brez | brez | |
Nazivni ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | Držalo Weldon |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje | Svedri za vrtanje z jedrom |