{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 52 mm | |
Izvedba | visoka | |
Rezalni material | HM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
⌀ držala | 10 mm | |
Toleranca ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | |
Dolžina L | 35 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 118400 52 | |
EAN/GTIN | 4045197037053 | |
Številka proizvajalca | 118400 52 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Žage za luknje HM visoka 52 mm
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
174,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
104,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
54,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | visoka | ploščata | ploščati |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Nazivni ⌀ DC | 52 | 52 | 52 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Rezalni material | HM | HM | HM |
⌀ držala | 10 | 10 | 10 |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |