{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 16 mm | |
Izvedba | visoka | |
Rezalni material | HM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
⌀ držala | 6 mm | |
Toleranca ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | |
Dolžina L | 35 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 118400 16 | |
EAN/GTIN | 4045197036704 | |
Številka proizvajalca | 118400 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Žage za luknje HM visoka 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
76,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
425 kosov na zalogi
45,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
277 kosov na zalogi
23,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
44,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez |
Nazivni ⌀ DC | 16 | 16 | 16 | 16 |
Norm | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM |
⌀ držala | 6 | 6 | 10 | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |