{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 16 mm | |
Izvedba | ploščati | |
Rezalni material | HM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
⌀ držala | 10 mm | |
Toleranca ⌀ | −0,05 / 0,15 mm | |
Dolžina L | 11,8 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 118505 16 | |
EAN/GTIN | 4045197673824 | |
Številka proizvajalca | 118505 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Žage za luknje HM ploščata, ⌀ DC: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
295 kosov na zalogi
23,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
140 kosov na zalogi
76,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
364 kosov na zalogi
45,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
44,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi
38,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | ||
Nazivni ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HSS |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje | Svedri za vrtanje z jedrom | Svedri za vrtanje z jedrom |