{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 44 mm | |
Izvedba | ploščati | |
Rezalni material | HM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
⌀ držala | 10 mm | |
Toleranca ⌀ | −0,05 / 0,15 mm | |
Dolžina L | 11,8 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 118505 44 | |
EAN/GTIN | 4045197956828 | |
Številka proizvajalca | 118505 44 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Žage za luknje HM ploščata 44 mm
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
37,00 €
20,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
137,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
133 kosov na zalogi
82,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Toleranca ⌀ | −0,05 / 0,15 | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 |
Izvedba | ploščati | visoka | ploščata |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Dolžina L | 11,8 | 35 | 8 |
Rezalni material | HM | HM | HM |
⌀ držala | 10 | 10 | 10 |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |