{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 18 mm | |
Izvedba | ploščati | |
Rezalni material | HM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
⌀ držala | 10 mm | |
Toleranca ⌀ | −0,05 / 0,15 mm | |
Dolžina L | 11,8 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 118505 18 | |
EAN/GTIN | 4045197673831 | |
Številka proizvajalca | 118505 18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Žage za luknje HM ploščata, ⌀ DC: 18mm
po ponudbi
Na zalogi
171 kosov na zalogi
23,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
154 kosov na zalogi
76,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
344 kosov na zalogi
45,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
44,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
189 kosov na zalogi
37,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | ||
Nazivni ⌀ DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HSS |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje | Svedri za vrtanje z jedrom | Svedri za vrtanje z jedrom |