{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 38 mm | |
Izvedba | ploščati | |
Rezalni material | HM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
⌀ držala | 10 mm | |
Toleranca ⌀ | −0,05 / 0,15 mm | |
Dolžina L | 11,8 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 118505 38 | |
EAN/GTIN | 4045197956774 | |
Številka proizvajalca | 118505 38 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Žage za luknje HM ploščata, ⌀ DC: 38mm
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi
33,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
117,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
232 kosov na zalogi
70,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
104,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | |
Nazivni ⌀ DC | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM | HSS |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje | Svedri za vrtanje z jedrom |