{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje vrtanja | 1 mm - 10 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število svedrov | 19 | |
Korak premera svedrov | 0,5 mm | |
v kaseti | Ne | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 115055 1-10 | |
Številka proizvajalca | 115055 1-10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HOLEX CleverDrill HSS art. 114030 1-10 |
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
115,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
255,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN |
Barvni prstan | brez | rdeča | modra |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
v kaseti | Ne | Ne | Ne |
Držalo | Cilindrično držalo | Cilindrično držalo | Cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS E |
Kot konice | 130 | 130 | 130 |