{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 7 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 23,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 34 mm | |
Celotna dolžina L | 109 mm | |
⌀ držala Ds | 7 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114470 7 | |
EAN/GTIN | 4045197019479 | |
Številka proizvajalca | 114470 7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E H, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 7mm
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
410 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.055 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
725 kosov na zalogi
od
1
Kosov
24,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
20,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | rožnata | brez | brez | modra |
Celotna dolžina L | 109 mm | 74 mm | 109 mm | 109 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Dolžina utorov Lc | 34 mm | 34 mm | 69 mm | 69 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 23,5 mm | 23,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm |