{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 33 mm | |
Dolžina utorov Lc | 51 mm | |
Celotna dolžina L | 151 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114470 12 | |
EAN/GTIN | 4045197019547 | |
Številka proizvajalca | 114470 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri HSS-E H 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
218 kosov na zalogi
od
1
Kosov
30,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
25,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
300 kosov na zalogi
od
1
Kosov
22,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
18,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | rožnata | brez | brez |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E |
Dolžina utorov Lc | 51 | 51 | 101 |
⌀ držala Ds | 12 | 12 | 12 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |