{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 19,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 93 mm | |
⌀ držala Ds | 5,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114470 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197019431 | |
Številka proizvajalca | 114470 5,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri HSS-E H 5,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.066 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.350 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,31 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,59 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 93 | 66 | 93 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E |
Tip | H | FS | N |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |