{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 21,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 31 mm | |
Celotna dolžina L | 101 mm | |
⌀ držala Ds | 6,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114470 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197019455 | |
Številka proizvajalca | 114470 6,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri HSS-E H 6,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
151 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
568 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.898 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 101 | 70 | 101 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
⌀ držala Ds | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 21,3 | 21,3 | 53,3 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |