{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 10 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 28 mm | |
Dolžina utorov Lc | 43 mm | |
Celotna dolžina L | 133 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114470 10 | |
EAN/GTIN | 4045197019516 | |
Številka proizvajalca | 114470 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri HSS-E H 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
292 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
14,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
838 kosov na zalogi
10,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
488 kosov na zalogi
od
1
Kosov
41,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
34,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
48,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celotna dolžina L | 133 | 89 | 133 | 133 | 168 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | Morsekonus |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |