{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 9,3 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 26,1 mm | |
Dolžina utorov Lc | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 84 mm | |
⌀ držala Ds | 9,3 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113006 9,3 | |
EAN/GTIN | 4062406743048 | |
Številka proizvajalca | 113006 9,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill 9,3 mm
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
4,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
od
1
Kosov
28,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
23,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 40 mm | 40 mm |
⌀ držala Ds | 9,3 mm | 9,3 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |