{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 6,6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 21,1 mm | |
Dolžina utorov Lc | 31 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 6,6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113006 6,6 | |
EAN/GTIN | 4062406742775 | |
Številka proizvajalca | 113006 6,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill 6,6 mm
po ponudbi
Na zalogi
184 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,01 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,58 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 31 mm | 31 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |