{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 4,2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 15,7 mm | |
Dolžina utorov Lc | 22 mm | |
Celotna dolžina L | 55 mm | |
⌀ držala Ds | 4,2 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113006 4,2 | |
EAN/GTIN | 4062406742539 | |
Številka proizvajalca | 113006 4,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill 4,2 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.122 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,61 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
265 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | zelena |
Celotna dolžina L | 55 mm | 55 mm |
Nazivni ⌀ DC | 4,2 mm | 4,2 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 15,7 mm | 15,7 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |