{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 18,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 26 mm | |
Celotna dolžina L | 62 mm | |
⌀ držala Ds | 5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113001 5 | |
EAN/GTIN | 4045197749710 | |
Številka proizvajalca | 113001 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratek sveder s 3 vpenjalnimi površinami HSS-E, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 5mm
po ponudbi
Na zalogi
591 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.740 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,57 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
304 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
919 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
601 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
727 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
207 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.891 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez | modra | zelena | zelena | brez |
Celotna dolžina L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Dolžina utorov Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm |