{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 10,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 27,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 43 mm | |
Celotna dolžina L | 89 mm | |
⌀ držala Ds | 10,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113001 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197749840 | |
Številka proizvajalca | 113001 10,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratek sveder s 3 vpenjalnimi površinami HSS-E, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 10,5mm
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
12,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
375 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
18,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
146 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
18,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi
od
1
Kosov
37,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
30,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
od
1
Kosov
40,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
34,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
od
1
Kosov
84,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
70,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
od
1
Kosov
33,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
28,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
267 kosov na zalogi
6,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | modra | zelena | zelena | brez |
Nazivni ⌀ DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |