{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 19 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 35,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 64 mm | |
Celotna dolžina L | 127 mm | |
⌀ držala Ds | 12,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113001 19 | |
EAN/GTIN | 4062406230654 | |
Številka proizvajalca | 113001 19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kratek sveder s 3 vpenjalnimi površinami HSS-E 19 mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
72,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
114,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
109,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
42,10 €
10,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | neprevlečeni |
Nazivni ⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 |
Kot konice | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 106,5 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |