{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 19,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 5,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113001 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197749727 | |
Številka proizvajalca | 113001 5,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratek sveder s 3 vpenjalnimi površinami HSS-E, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 5,5mm
po ponudbi
Na zalogi
263 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
434 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
331 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
296 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
262 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
175 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
od
1
Kosov
25,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
21,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
895 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,67 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez | modra | zelena | zelena | brez |
Nazivni ⌀ DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |