{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 14 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 33 mm | |
Dolžina utorov Lc | 54 mm | |
Celotna dolžina L | 107 mm | |
⌀ držala Ds | 9,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113001 14 | |
EAN/GTIN | 4062406230289 | |
Številka proizvajalca | 113001 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kratek sveder s 3 vpenjalnimi površinami HSS-E 14 mm
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
26,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
od
1
Kosov
43,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
36,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
167 kosov na zalogi
od
1
Kosov
52,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
44,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
3,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Nazivni ⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N |
Dolžina utorov Lc | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |