{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Tyvek® | |
Spol | Univerzalne | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | |
Barva | oranžna | |
Univerzalna velikost | XL | |
Standard | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 098312 XL | |
EAN/GTIN | 5450208016627 | |
Številka proizvajalca | D15452942 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zaščitni kombinezon tip 5/6 Tyvek® 500HV XL
po ponudbi
Na zalogi
252 kosov na zalogi
21,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
949 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | oranžna | bela/modra |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti |
Standard | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471 |
EN 13982-1; EN 13034;
|
Univerzalna velikost | XL | XL |
Serija | Tyvek® | |
Vrsta izdelka | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami |
Spol | Univerzalne | Univerzalne |