{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | |
Barva | oranžna | |
Standard | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 098312 L | |
EAN/GTIN | 5450208016610 | |
Številka proizvajalca | D15452937 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Zaščitni kombinezon tip 5/6 Tyvek® 500HV, oranžna, Univerzalna velikost: L
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
21,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
593 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | oranžna | bela/modra |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti |
Standard | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471 |
EN 13982-1; EN 13034;
|
Univerzalna velikost | L | |
Vrsta izdelka | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami |
Spol | Univerzalne |